Enix - Pack(s) Batterie Nimh 5x AA 5S1P ST1 6V 2.7Ah FIL - MXH0019

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 5x AA 5S1P ST1 6V 2.7Ah FIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 2.7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766572370

Réf. Sonepar

00399657237

Réf. Fournisseur

MXH0019

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

2.7 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

71.85 mm

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

15.61 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

160.545 g

NX Batterie Nimh 5x AA 5S1P ST1 6V 2.7Ah FIL vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

787641