Enix - Pack(s) Batterie Nimh 5x D 5S1P ST4 6V 8000mAh HH - MGH00510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 8000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766505781
Réf. Sonepar
00399001167
Réf. Fournisseur
MGH00510
Marque
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
8000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
309 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
32.7 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
767.97 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 125AAM5BMLZ


