Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x AA NX 6S1P ST1 7.2V 2Ah JST - MGH0031

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766503817

Réf. Sonepar

00399000064

Réf. Fournisseur

MGH0031

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

2 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

85 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

14.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

162 g

NX Batterie Nimh 6x AA NX 6S1P ST1 7.2V 2Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 103-303690