Enix - Pack(s) Batterie voiture LiFePo4 NX Power Start Racing 12.8V 11.5Ah - BPA0003

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie voiture LiFePo4 NX Power Start Racing 12.8V 11.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660766620286

Réf. Sonepar

00399662028

Réf. Fournisseur

BPA0003

Marque

Enix

NX Batterie voiture LiFePo4 NX Power Start Racing 12.8V 11.5Ah vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Cette batterie auto 12.8V 11.5Ah Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) de la marque NX Power Start Racing offre d'excellentes performances avec une très grande fiabilité et durée de vie. Elle permet d'offrir un maximum de puissance sans perte de performance. Absolument sans entretien, elle est la batterie idéale pour les sports mécaniques nécessitant un gain de poids afin d'améliorer les chronos !! Cette batterie permet de remplacer une batterie plomb de démarrage standard sans modification particulière sur votre voiture. Cette batterie est équipée d'un coupe circuit qui permet de couper le circuit électronique afin de limiter l'autodécharge de la batterie lorsque celle-ci est stockée durant une longue periode. Polarité = borne négative à gauche Intensité au démarrage (CCA) : 500A Type de bac : LB2 Température de fonctionnement: -20°C à +60°C Température de stockage: -30°C à +60°C Charge rapide: 40A durant 15 minutes Technologie: Lithium Fer Phosphate (cellules cylindriques) Techniquement, la technologie LiFePO4 surpasse sur tous les points la technologie plomb : fiabilité, performances, sécurité, propreté = - Rapport poids/puissance = 70% plus légère que votre batterie plomb d'origine - Durée de vie = 4 à 5 fois supérieure aux batteries plomb (2000 cycles contre 500 cycles max pour le plomb) - Performance = 2 fois plus performante qu'une batterie plomb, avec des courants de charge/décharge très élevé. - Très faible taux d'auto décharge - Large plage de températures d'utilisation = de -20°C à +60°C - Souplesse dutilisation = contrairement au plomb, les recharges incomplètes nauront aucun incidences sur sa durée de vie. - Plus sécurisant = aucune fuite possible, aucun acide dans la batterie. Elle peut donc être utilisée dans toutes les orientations sans aucun risque. Aucun risque d'explosion ou de combustion. - Plus écologique = Pas de plomb, pas de cadmium, pas de mercure Attention il ne faut pas utiliser un chargeur avec une phase de désulfatation car cela risque d'endommager de manière irréversible la batterie. Vous pouvez choisir notre chargeur CEP5125 en produit complémentaire. Equivalent avec LB2