Enix - Pack(s) Pile bouton alcaline 2x V625-LR9 1S2P 1.5V 380mAh - PBA0008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 380 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 13.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766526359
Réf. Sonepar
00399645489
Réf. Fournisseur
PBA0008
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
380 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
13.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.8 mm
poids:
7.77 g
NX Pile bouton alcaline 2x V625/LR9 1S2P 1.5V 380mAh vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec LR52, V640
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec LR52, V640