Enix - Pack(s) Pile lithium LS14250 1-2AA 3.6V 1200mAh FUS - PCL00137


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527264
Réf. Sonepar
00399652726
Réf. Fournisseur
PCL00137
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.2 mm
poids:
9.765 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec LS14250-MR