Enix - Pack(s) Pile lithium LS17330-CNR 2-3A 3.6V 2.1Ah T2 - PCL00212

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Pile lithium LS17330-CNR 2-3A 3.6V 2.1Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2100 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 33.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766527400

Réf. Sonepar

00399645676

Réf. Fournisseur

PCL00212

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2100 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.5 mm

poids:

15.225 g

Saft Pile lithium LS17330-CNR 2/3A 3.6V 2.1Ah T2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)