Enix - Pack(s) Pile lithium LS17500-2PF A 3.6V 3.6Ah P2 - PCL00132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3600 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527226
Réf. Sonepar
00399645664
Réf. Fournisseur
PCL00132
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
3600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.85 mm
poids:
25.725 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec LS17500-DSR, 2LS17500-TOY