Enix - Pack(s) Pile lithium SL-2780 D 3.6V 19Ah Molex - PCL0075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 19000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766528735
Réf. Sonepar
00399645731
Réf. Fournisseur
PCL0075
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
19000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
32.5 mm
poids:
97.1 g
NX Pile lithium SL-2780 D 3.6V 19Ah Molex vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Les piles lithium Tadiran TL-2300 et TL-5930 sont des équivalents de la pile SL-2780. Equivalent avec TL-2300, TL-5930
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Les piles lithium Tadiran TL-2300 et TL-5930 sont des équivalents de la pile SL-2780. Equivalent avec TL-2300, TL-5930