Enix - Pack(s) Pile lithium SL-2790 DD 3.6V 35Ah Molex - PCL00223


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 35000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 123.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766527776
Réf. Sonepar
00399645682
Réf. Fournisseur
PCL00223
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
35000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
123.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33.3 mm
poids:
200.55 g
Tadiran Pile lithium SL-2790 DD 3.6V 35Ah Molex vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Les piles lithium Tadiran TL-5137 et TL-5937 sont des équivalents de la pile SL-2790. Equivalent avec PACK 944, TL-5937, TL-5137
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Les piles lithium Tadiran TL-5137 et TL-5937 sont des équivalents de la pile SL-2790. Equivalent avec PACK 944, TL-5937, TL-5137