Enix - Pack(s) Pile lithium SL-750 1-2AA 3.6V 1100mAh JAE - PCL0038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766528513
Réf. Sonepar
00399645705
Réf. Fournisseur
PCL0038
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
30 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
11.76 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TL-2150, TLL-5902