Enix - Pack(s) Pile lithium SL-760-P AA 3.6V 2.2Ah CNA - PCL00301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766571847
Réf. Sonepar
00399657184
Réf. Fournisseur
PCL00301
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
19.32 g
NX Pile lithium SL-760/P AA 3.6V 2.2Ah CNA vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Les piles lithium Tadiran TL-2100 et TL-5903 sont des équivalents de la pile SL-760. Equivalent avec TL-2100/P, TL-5903/P
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Les piles lithium Tadiran TL-2100 et TL-5903 sont des équivalents de la pile SL-760. Equivalent avec TL-2100/P, TL-5903/P