Enix - Pack(s) Pile lithium SL-761-PT 2-3AA 3.6V 1.5Ah 3PFR - PCL00302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1500 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766571908
Réf. Sonepar
00399657190
Réf. Fournisseur
PCL00302
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1500 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
13.125 g
NX Pile lithium SL-761/PT 2/3AA 3.6V 1.5Ah 3PFR vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) La pile lithium Tadiran TL-2155 est un équivalent de la pile SL-761. Equivalent avec TL-2155/PT
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) La pile lithium Tadiran TL-2155 est un équivalent de la pile SL-761. Equivalent avec TL-2155/PT