Enix - Piece(s) Batterie automate 3x AA 3S1P ST1 3.6V 0.7Ah JST - MGN0475


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 700 mAh
longueur - 42 mm
hauteur, borne comprise - 51 mm
largeur - 14.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766519665
Réf. Sonepar
00399644846
Réf. Fournisseur
MGN0475
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
700 mAh
longueur:
42 mm
hauteur, borne comprise:
51 mm
largeur:
14.5 mm
diamètre:
0 mm
poids:
73.5 g
NX Batterie automate 3x AA 3S1P ST1 3.6V 0.7Ah JST vendu par Pièce(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pièce(s) . Equivalent avec KR4-M4251-100, 6140998536952, 6140-99-8536952
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pièce(s) . Equivalent avec KR4-M4251-100, 6140998536952, 6140-99-8536952