Enix - Piece(s) Batterie eclairage secours 5x D VNT 5S1P ST1 6V 4Ah - MGN0471

UPERGY
CopieCopie
Enix - Piece(s) Batterie eclairage secours 5x D VNT 5S1P ST1 6V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519627

Réf. Sonepar

00399644842

Réf. Fournisseur

MGN0471

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

165 mm

hauteur, borne comprise:

60.5 mm

largeur:

33 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

651 g

NX Batterie eclairage secours 5x D VNT 5S1P ST1 6V 4Ah vendu par Pièce(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pièce(s) . Equivalent avec 60792