Enix - Pièce(s) Batterie lithium 2xA LS17500 1S2P ST1 3.6V 7.2Ah JAE - MGL0080

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pièce(s) Batterie lithium 2xA LS17500 1S2P ST1 3.6V 7.2Ah JAE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 25.92 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766514219

Réf. Sonepar

00399651421

Réf. Fournisseur

MGL0080

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

25.92 Wh

application:

autre

longueur:

34 mm

largeur:

17.07 mm

hauteur, borne comprise:

51.6 mm

poids:

0.051555 kg

NX Batterie lithium 2xA LS17500 1S2P ST1 3.6V 7.2Ah JAE vendu par Pièce(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec SAC00-12544