Enix - Piece(s) Batterie Nicd 3x C VRE 3S1P ST1 3.6V 2.3Ah JST - MGN0474


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2300 mAh
longueur - 76 mm
hauteur, borne comprise - 51 mm
largeur - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766519658
Réf. Sonepar
00399644845
Réf. Fournisseur
MGN0474
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2300 mAh
longueur:
76 mm
hauteur, borne comprise:
51 mm
largeur:
26 mm
diamètre:
0 mm
poids:
249.27 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pièce(s) . Equivalent avec KS4-M53GO-100