Enix - Piece(s) Pile bouton lithium 1x CR2450 1S1P 3V 620mAh T2 - PBL0008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 620 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766469526
Réf. Sonepar
00399645494
Réf. Fournisseur
PBL0008
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
620 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
25 mm
poids:
7.875 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pièce(s) Pour adoucisseur PERMO