Enix - Pile alcaline LR20 - D Panasonic Powerline 1.5V 19.76Ah - PCA6409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 19760 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001588
Réf. Fournisseur
PCA6409
Marque
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
19760 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
60 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
34.2 mm
poids:
141 g
Panasonic Pile alcaline LR20 - D Panasonic Powerline 1.5V 19.76Ah vendu par Boîte(s) de 24


