Enix - Pile alcaline P2901 10LR20 15V 16Ah - MFA0401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 15 V
capacité - 16000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 172 mm
hauteur, borne comprise - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00399000636
Réf. Fournisseur
MFA0401
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
15 V
capacité:
16000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
172 mm
hauteur, borne comprise:
85 mm
largeur:
73 mm
diamètre:
0 mm
poids:
1500 g
Cegasa Pile alcaline P2901 10LR20 15V 16Ah vendu par Carton(s) de 8