Enix - Pile bouton lithium 1x CR3032-F2N PANASONIC 3V 500mAh - PBL6411AT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 500 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001580
Réf. Fournisseur
PBL6411AT
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
500 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
1 mm
poids:
1 g
NX Pile bouton lithium 1x CR3032-F2N PANASONIC 3V 500mAh vendu par Pile(s)