Enix - Pile bouton lithium BR1225-VCN PANASONIC 3V 48mAh - PBL6425


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 48 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00399645514
Réf. Fournisseur
PBL6425
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
48 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
12.5 mm
poids:
1 g
Panasonic Pile bouton lithium BR1225-VCN PANASONIC 3V 48mAh vendu par Carton(s) de 1200