Enix - Pile bouton lithium BR1225A-BN PANASONIC 3V 48mAh - PBL6448

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium BR1225A-BN PANASONIC 3V 48mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 48 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399000098

Réf. Fournisseur

PBL6448

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

48 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12.5 mm

poids:

0.84 g

Panasonic Pile bouton lithium BR1225A-BN PANASONIC 3V 48mAh vendu par Carton(s) de 200