Enix - Pile bouton lithium BR2032-GUN PANASONIC 3V 190mAh - PBL6445


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 190 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766452856
Réf. Sonepar
00399645521
Réf. Fournisseur
PBL6445
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
190 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20 mm
poids:
2.625 g