Enix - Pile bouton lithium BR2032-HEN PANASONIC 3V 190mAh - PBL6426AT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 190 mAh
modèle - lithium
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001422
Réf. Fournisseur
PBL6426AT
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
190 mAh
modèle:
lithium
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
1 mm
poids:
1 g