Enix - Pile bouton lithium BR2325-BN PANASONIC 3V 165mAh - PBL6449


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 165 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766452887
Réf. Sonepar
00399000099
Réf. Fournisseur
PBL6449
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
165 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
poids:
3.15 g