Enix - Pile bouton lithium BR2330-GUN PANASONIC 3V 255mAh - PBL6470


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 255 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766452979
Réf. Sonepar
00399645530
Réf. Fournisseur
PBL6470
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
255 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
poids:
3.36 g
Panasonic Pile bouton lithium BR2330-GUN PANASONIC 3V 255mAh vendu par Carton(s) de 400