Enix - Pile bouton lithium BR2477A-HBN PANASONIC 3V 1000mAh - PBL6431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 7.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766452825
Réf. Sonepar
00399645519
Réf. Fournisseur
PBL6431
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
7.7 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
poids:
8.4 g


