Enix - Pile bouton lithium BR3032-BN PANASONIC 3V 500mAh - PBL6409


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 500 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766452726
Réf. Sonepar
00399645507
Réf. Fournisseur
PBL6409
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
500 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
30 mm
poids:
5.775 g