Enix - Pile bouton lithium BR3032-F2N PANASONIC 3V 500mAh - PBL6411

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium BR3032-F2N PANASONIC 3V 500mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 500 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399645509

Réf. Fournisseur

PBL6411

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

500 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

30 mm

poids:

5.775 g

Panasonic Pile bouton lithium BR3032-F2N PANASONIC 3V 500mAh vendu par Carton(s) de 200