Enix - Pile bouton lithium CR1025-BN PANASONIC 3V 30mAh - PBL6403

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR1025-BN PANASONIC 3V 30mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 30 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001597

Réf. Fournisseur

PBL6403

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

30 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10 mm

poids:

0.735 g

Panasonic Pile bouton lithium CR1025-BN PANASONIC 3V 30mAh vendu par Carton(s) de 2400