Enix - Pile bouton lithium CR1220-BN PANASONIC 3V 35mAh - PBL6481


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 35 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001579
Réf. Fournisseur
PBL6481
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
35 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
12.5 mm
poids:
1.26 g