Enix - Pile bouton lithium CR1220-HFN PANASONIC 3V 35mAh - PBL6457


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 35 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766452924
Réf. Sonepar
00399000100
Réf. Fournisseur
PBL6457
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
35 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
12 mm
poids:
1.26 g
Panasonic Pile bouton lithium CR1220-HFN PANASONIC 3V 35mAh vendu par Carton(s) de 120