Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Enix - Pile bouton lithium CR1220FV-LF RENATA 3V 38mAh - PBL7348

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR1220FV-LF RENATA 3V 38mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 38 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001589

Réf. Fournisseur

PBL7348

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

38 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12 mm

poids:

1.155 g

Renata - Swatch Group Pile bouton lithium CR1220FV-LF RENATA 3V 38mAh vendu par Carton(s) de 100