Enix - Pile bouton lithium CR1225 RENATA 3V 48mAh - PBL7341

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR1225 RENATA 3V 48mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 48 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766469939

Réf. Sonepar

00399645550

Réf. Fournisseur

PBL7341

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

48 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12.5 mm

poids:

0.945 g

Renata - Swatch Group Pile bouton lithium CR1225 RENATA 3V 48mAh vendu par Carton(s) de 500