Enix - Pile bouton lithium CR1616-F2N PANASONIC 3V 55mAh - PBL6429

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR1616-F2N PANASONIC 3V 55mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 55 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 1.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399645517

Réf. Fournisseur

PBL6429

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

55 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

1.6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16 mm

poids:

1.26 g

Panasonic Pile bouton lithium CR1616-F2N PANASONIC 3V 55mAh vendu par Carton(s) de 1200