Enix - Pile bouton lithium CR2016 PCB VARTA 3V 90mAh - PBL8821

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR2016 PCB VARTA 3V 90mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 90 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399645569

Réf. Fournisseur

PBL8821

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

90 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

16 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

poids:

1.89 g

Varta Pile bouton lithium CR2016 PCB VARTA 3V 90mAh vendu par Carton(s) de 525