Enix - Pile bouton lithium CR2032-F2N PANASONIC 3V 220mAh - PBL6450

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR2032-F2N PANASONIC 3V 220mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 220 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766452894

Réf. Sonepar

00399645523

Réf. Fournisseur

PBL6450

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

220 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

poids:

3.045 g

Panasonic Pile bouton lithium CR2032-F2N PANASONIC 3V 220mAh vendu par Carton(s) de 320