Enix - Pile bouton lithium CR2032FH1-LF RENATA 3V 225mAh - PBL7330


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 225 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766469892
Réf. Sonepar
00399645546
Réf. Fournisseur
PBL7330
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
225 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20 mm
poids:
3.15 g