Enix - Pile bouton lithium CR2354-F2N PANASONIC 3V 560mAh - PBL6456

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR2354-F2N PANASONIC 3V 560mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 560 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 5.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399645525

Réf. Fournisseur

PBL6456

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

560 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

5.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

23 mm

poids:

6.09 g

Panasonic Pile bouton lithium CR2354-F2N PANASONIC 3V 560mAh vendu par Carton(s) de 240