Enix - Pile bouton lithium CR2354-GUFN PANASONIC 3V 565mAh - PBL6408AT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 565 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001420
Réf. Fournisseur
PBL6408AT
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
565 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
1 mm
poids:
1 g


