Enix - Pile bouton lithium CR2354-HFN PANASONIC 3V 560mAh - PBL6462


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 560 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00399645528
Réf. Fournisseur
PBL6462
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
560 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
poids:
6.09 g
Panasonic Pile bouton lithium CR2354-HFN PANASONIC 3V 560mAh vendu par Carton(s) de 200