Enix - Pile bouton lithium CR2450-BS PANASONIC 3V 620mAh - PBL6480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 620 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766453037
Réf. Sonepar
00399647353
Réf. Fournisseur
PBL6480
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
620 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24.5 mm
poids:
6.615 g