Enix - Pile bouton lithium CR2450NRH-LF RENATA 3V 540mAh - PBL7316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 540 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766469861
Réf. Sonepar
00399645542
Réf. Fournisseur
PBL7316
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
540 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
poids:
6.51 g