Enix - Pile bouton lithium CR2477-HFN PANASONIC 3V 1000mAh - PBL6435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1000 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 7.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766452849
Réf. Sonepar
00399647352
Réf. Fournisseur
PBL6435
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1000 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
7.7 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
poids:
11.025 g
Panasonic Pile bouton lithium CR2477-HFN PANASONIC 3V 1000mAh vendu par Boîte(s) de 100


