Enix - Pile bouton lithium CR3032 PANASONIC 3V 500mAh - PBL7347


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 500 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766469960
Réf. Sonepar
00399007152
Réf. Fournisseur
PBL7347
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
500 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
30 mm
poids:
7.14 g
Panasonic Pile bouton lithium CR3032 PANASONIC 3V 500mAh vendu par Carton(s) de 200