Enix - Pile depolarisation air alcaline 4AS10 6V 600Ah - PRD1715


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 600000 mAh
modèle - zinc/air
longueur - 216 mm
hauteur, borne comprise - 226 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001567
Réf. Fournisseur
PRD1715
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
600000 mAh
modèle:
zinc/air
longueur:
216 mm
hauteur, borne comprise:
226 mm
largeur:
108 mm
diamètre:
0 mm
poids:
8250 g