Enix - Pile depolarisation air alcaline 6AS3-120B 9V 120Ah Molex - PRD0001

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile depolarisation air alcaline 6AS3-120B 9V 120Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 120000 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 166 mm

  • hauteur, borne comprise - 114 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001568

Réf. Fournisseur

PRD0001

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

120000 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

166 mm

hauteur, borne comprise:

114 mm

largeur:

112 mm

diamètre:

0 mm

poids:

2499 g

NX Pile depolarisation air alcaline 6AS3-120B 9V 120Ah Molex vendu par Pack(s)