Enix - Pile depolarisation air saline AD2519 2.8V 130Ah - PRD7421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.8 V
capacité - 130000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 110 mm
hauteur, borne comprise - 105.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00399642079
Réf. Fournisseur
PRD7421
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.8 V
capacité:
130000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
110 mm
hauteur, borne comprise:
105.5 mm
largeur:
196 mm
diamètre:
0 mm
poids:
2500 g
Enove Pile depolarisation air saline AD2519 2.8V 130Ah vendu par Pile(s)