Enix - Pile lithium 338A 3V 48mAh - PRL7320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 48 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 15 mm
hauteur, borne comprise - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001413
Réf. Fournisseur
PRL7320
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
48 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
15 mm
hauteur, borne comprise:
5 mm
largeur:
13.5 mm
diamètre:
0 mm
poids:
1.7745 g